Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZARGES Alu-Transportbox Eurobox, 157 Liter 140915-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-140915-YY
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40705
EAN/GTIN:
     4003866407057
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
ZARGES Alu-Transportbox Eurobox, 157 Liter Ob Regen, Schnee oder Staub: Die Alu-Transportbox Eurobox ZARGES zeigt mit korrosionsbeständigen Beschlägen bei jedem Wetter robuste Qualität. Staub- und spritzwassergeschützt widersteht die leichte Alu-Transportbox äußeren Einflüssen und bietet zudem 70 kg Stapel- und Tragkraft. Hochstabile Universalkiste mit hoher Stapel- und Traglast Staub- und spritzwassergeschützt durch umlaufend eingeschäumte Deckeldichtung Korrosionsbeständig durch Beschlagteile aus Edelstahl Sicherung mittels Zubehör wie Steck-/Vorhängeschloss oder Plombe möglich Komfort-Handgriffe für ergonomische Handhabung und Belastung bis 50 kg Außenmaß Höhe = 410 mm Außenmaß Breite = 800 mm Außenmaß Tiefe = 600 mm Volumen = 157 l Tragkraft = 90 kg Material = Aluminium
Weitere Informationen:
Außenmaß Höhe:
410 mm
Außenmaß Breite:
800 mm
Außenmaß Tiefe:
600 mm
Volumen:
157 l
Tragkraft:
90 kg
Material:
Aluminium
HEIGHT GRO:
410.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
9.300000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76129080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
65
Frei Haus
ab € 229,83*
€ 271,46*
€ 4,80*
ab € 235,87*
€ 272,05*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 242,92*
€ 279,76*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,50*
€ 280,71*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 301,17*
€ 343,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,15*
€ 408,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,88*
€ 400,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,05*
€ 382,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,97*
€ 376,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,17*
€ 358,39
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 301,17* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.