Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastaturablage für Packtische, BxT 300 x 150 mm 143467-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tastaturablage für Packtische, BxT 300 x 150 mm 143467-YY
Artikel-Nr.:
     4445-143467-YY
Hersteller:
     Thomas Dahmen
Herst.-Nr.:
     3332
EAN/GTIN:
     4055091040516
Suchbegriffe:
Ablage für Packtisch
Packtisch Ablage
Tastaturablage
Tastaturhalterung
Tastaturablage für Packtische, BxT 300 x 150 mm Positionieren Sie die PC-Tastatur auf der Tastaturablage für Packtische, steht Ihnen die Arbeitsfläche in vollem Umfang zur Verfügung. Durch die Positionierung der Tastaturablage wird ein ergonomisches Arbeiten im Stehen ermöglicht. Stahl-Tastaturablage für Packtische Platzsparende, ergonomische Positionierung der PC-Tastatur Tragkraft: max. 10 kg Breite = 300 mm Tiefe = 150 mm Material = Stahl RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Tragkraft = 10 kg Eigengewicht = 8 kg
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Eigengewicht:
8 kg
Material:
Stahl
RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Tiefe:
150 mm
Tragkraft:
10 kg
HEIGHT GRO:
100.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
150.00 mm
WEIGHT GRO:
15.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: tastaturablage grau, tastaturhalterung, tastaturhalterung stahl, Zubehör für Packtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,70*
€ 88,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.