| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-143967-YY Herst.-Nr.: 4260.00.0101 EAN/GTIN: 4251142207499 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Universalhalter aus Stahl, ØxT 12 x 200 mm Werkzeughalter Typ = Einzel-/Mehrfachhaken Schraubendreherhalter Schraubenschlüsselhalter Segenhalter Schrauben-/Bohrerhalter Sechsfachhalter Zangenhalter Material = Stahl Oberfläche = kunststoffbeschichtet Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Stahl | Oberfläche: | kunststoffbeschichtet | Werkzeughalter Typ: | Einzel-\/Mehrfachhaken\;Schraubendreherhalter\;Schraubenschlüsselhalter\;Segenhalter\;Schrauben-\/Bohrerhalter\;Sechsfachhalter\;Zangenhalter\; | WEIGHT GRO: | .200000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 73269098 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: schlitzplatte, Werkzeughalter für Schlitzplatten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 12,99* | € 18,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4445 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 13,84* | € 19,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 13,88* | € 19,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 15,23* | € 22,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 16,15* | € 23,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4445 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4445 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4445 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|