Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalhalter,f. Schlitzplatte,rund,L 200mm,Ø 12mm,alufarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
504506-0001
504506-0001
Artikel-Nr.:
     711-504506-0001
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4260.00.0101
EAN/GTIN:
     4251142207499
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kombihalter
Schlitzplatte
Schlitzplattenuniversalhalter
Universalhalter Schlitzplatte
Universalhalter
  • für Schlitzplatte
  • rund
  • Länge 200 mm
  • Durchmesser 12 mm
  • Traglast 10 kg

Varianten:

  • 504506-0003 anthrazitgrau RAL 7016
  • 504506-0001 alufarben

Suchbegriffe:
Hakensortiment, Schlitzplatte, Schlitzplattensystem, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkzeugaufbewahrung, Arbeitsplatzausstattung, Haken-Set, Haken

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Werkzeugbereitstellung:
Haken
Hakentyp:
Universalhalter
Plattentyp:
Schlitzplatte
Durchmesser:
12 mm
Länge:
200 mm
Halter Ausführung:
rund
Traglast:
10 kg
Gewicht:
0.15 kg
Lackierung:
alufarben
Weitere Suchbegriffe: schlitzplatte, Hakensortiment, Schlitzplattensystem, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkzeugaufbewahrung, Arbeitsplatzausstattung, Haken-Set, Haken
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
24
1
Frei Haus
ab € 12,99*
€ 18,61*
9 Tage
30
1
€ 7,90*
ab € 13,84*
€ 19,70*
1
€ 5,00*
ab € 13,88*
€ 19,75*
7 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 15,23*
€ 22,81*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 16,15*
€ 23,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
4260.00.0108
ab € 13,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.