Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Gasflaschen-Container, mit Dach, Doppelflügeltür, 60 147092-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-147092-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     GFC-M3/D-DF
EAN/GTIN:
     4052462024892
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager
Bauer® Gasflaschen-Container, mit Dach, Doppelflügeltür, 60 Flaschen Der Gasflaschen-Container mit Dach ist eine kostengünstige Lösung zur Lagerung von Gasflaschen unterschiedlichster Größen. Der Aufbau ist dank eines Baukastensystems leicht zu bewerkstelligen. Die Lagerbox kann anhand vorbereiteter Bodenbefestigungen fest verankert werden. Die Gasflaschen sind durch ein abschließbares Flügeltor vor fremden Zugriff geschützt. Stahl, feuerverzinkt Preisgünstiges Lager für Gasflaschen mit max. Ø 230 mm Abschließbares Flügeltor mit Profilzylinder Einfaches Baukastensystem Für den Außenbereich Lagerort = im Freien Außenmaß Höhe = 2190 mm Außenmaß Breite = 2400 mm Außenmaß Tiefe = 1500 mm Tür Typ = Doppelflügeltür Schneelast max. = 75 kg/m² Anlieferung = zerlegt Material = Maschengitter Oberfläche = feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Außenmaß Höhe:
2190 mm
Außenmaß Breite:
2400 mm
Außenmaß Tiefe:
1500 mm
Lagerort:
im Freien
Material:
Maschengitter
Oberfläche:
feuerverzinkt
Schneelast max.:
75 kg/m²
Tür Typ:
Doppelflügeltür
HEIGHT GRO:
2190.00 mm
WIDTH GRO:
2400.00 mm
DEPTH GRO:
2100.00 mm
WEIGHT GRO:
250.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94069038
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.390,84*
€ 1.520,05*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.387,41*
€ 1.521,52*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.399,482*
€ 1.534,112*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.414,72*
€ 1.556,08*
Lager 4445
20 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.855,34*
€ 2.003,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.003,34*
€ 2.383,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.983,41*
€ 2.360,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.915,68*
€ 2.279,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.876,45*
€ 2.232,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.855,34*
€ 2.207,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
909357
ab € 182,98*
Zubehör
Bauer
FÜR GFC-M1
ab € 265,03*
Zubehör
Bauer
FÜR GFC-M2
ab € 344,44*
Zubehör
Bauer
FÜR GFC-M3
ab € 467,81*
Zubehör
Bauer
FÜR GFC-M4
ab € 578,72*
Zubehör
Bauer
FÜR GFC-M5
ab € 709,02*
Zubehör
Bauer
FÜR GFC-M0
ab € 159,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.