| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-147565-YY Herst.-Nr.: 840502 EAN/GTIN: 4050576018899 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Absperrkette für Mobile Kettenständer, Länge 10 m, rot/weiß Die Absperrkette für mobile Kettenständer sorgt für eine vorschriftsmäßige Abgrenzung von Gefahrenzonen. Die Kette ist auch eine geeignete Lösung, um freie Flächen einzuzäunen oder Lagerflächen deutlich sichtbar abzugrenzen. Absperrkette für mobile Kettenständer, aus Kunststoff In verschiedenen Farbkombinationen erhältlich Erhältlich mit einer Länge von 10 m Länge = 10 m Material = Kunststoff Farbe = weiß rot Eigengewicht = 0,6 kg VE = 10 Stk/VE Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Eigengewicht: | 0.6 kg | Farbe: | weiß\;rot\; | Material: | Kunststoff | VE: | 10 Stk/VE | Länge: | 10 m | HEIGHT GRO: | 42.00 mm | DEPTH GRO: | 42.00 mm | WEIGHT GRO: | .600000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 39269097 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4445 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 7,90* | ab € 26,17* | € 35,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 27,22* | € 36,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,00* | ab € 34,49* | € 45,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4445 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Meter (ab € 2,617* pro Meter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4445 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4445 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|