Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY Feuerwehrschrank mit Edelstahl-Helmhalter, Füße, 4tlg. 147832-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-147832-YY
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     27277-414-051
EAN/GTIN:
     4055955076224
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Schrank
Feuerwehrschrank
Feuerwehrspind
Feuerwehrschrankhelmablage
PAVOY Feuerwehrschrank mit Edelstahl-Helmhalter, Füße, 4tlg., AB 400, Schließfachtüren mit Einwurfschlitz und Zylinderschloss Der Feuerwehrschrank PAVOY mit Füßen + Einwurfschlitz besteht aus einer stabilen pulverbeschichteten Stahlblechkonstruktion. Der Schrank verfügt über ein Schließfach mit Zylinderschloss und Einwurfschlitz. Mit Füßen Schließfach mit Zylinderschloss und Einwurfschlitz Aus stabiler, pulverbeschichteter Stahlblechkonstruktion Mit Helmhalter, Kleiderstange, 3 Schiebehaken und seitlichem Materialhaken In verschiedenen Größen wählbar Weitere Farben auf Anfrage erhältlich Gesamthöhe = 2100 mm Türanschlag = rechts Schloss Typ = Zylinderschloss Abteilausstattung = Kleiderstange Kleiderhaken Anzahl = 12 Fronten RAL Farbe = RAL 3000 feuerrot Korpus Material = Stahlblech Korpus RAL Farbe = RAL 3000 feuerrot Unterbau = Füße Abteil Höhe = 1400 mm Abteil Breite = 400 mm Abteil Tiefe = 470 mm Anlieferung = vormontiert Eigengewicht = 82 kg
Weitere Informationen:
Abteil Breite:
400 mm
Abteil Höhe:
1400 mm
Abteil Tiefe:
470 mm
Abteilausstattung:
Kleiderstange
Anlieferung:
vormontiert
Kleiderhaken Anzahl:
12
Eigengewicht:
82 kg
Korpus Material:
Stahlblech
Schloss Typ:
Zylinderschloss
Türanschlag:
rechts
Unterbau:
Füße
Gesamthöhe:
2100 mm
Fronten RAL Farbe:
RAL 3000 feuerrot
Korpus RAL Farbe:
RAL 3000 feuerrot
HEIGHT GRO:
2000.00 mm
WIDTH GRO:
1700.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
108.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
div. Speditionen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 550,45*
€ 655,28*
Lager 4445
77 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 559,18*
€ 655,82*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,82*
€ 780,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 642,05*
€ 764,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,72*
€ 738,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,49*
€ 714,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,18*
€ 665,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.