Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Sperrpfosten, umlegbar, Vierkant 70x70 mm zum Aufd 147903-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-147903-YY
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     ASE52/5DK
EAN/GTIN:
     4050576094015
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Edelstahl-Sperrpfosten, umlegbar, Vierkant 70x70 mm zum Aufdübeln + Spitzkopf, Feuerwehr-Dreikant Der Edelstahl-Sperrpfosten, umlegbar ist hochwertig, wetterbeständig und hat ein edles Design. Mit dem Pfosten sperren Sie z. B. Parkplätze, Zufahrten oder repräsentative Bereiche sicher und wirkungsvoll ab. Umlegbarer Edelstahlpfosten, wahlweise mit Feuerwehr-Dreikant oder Zylinderschloss Wertbeständige Qualität, hochwertige Verarbeitung und repräsentatives Design Korrosionssicher und wartungsfrei Höhe über Flur 900 mm Sperrpfosten/-bügel Eigenschaften = umlegbar Kopfform = Spitzkopf Höhe über Flur = 900 mm Pfosten Breite = 70 mm Bodenplatte Länge = 200 mm Bodenplatte Breite = 100 mm Gesamtlänge = 900 mm Schloss Typ = Feuerwehrdreikant Material = Edelstahl Oberfläche = geschliffen Beständigkeit = korrosionsbeständig Montage = Zum Aufdübeln Eigengewicht = 5,8 kg
Weitere Informationen:
Beständigkeit:
korrosionsbeständig
Bodenplatte Breite:
100 mm
Bodenplatte Länge:
200 mm
Eigengewicht:
5.8 kg
Gesamtlänge:
900 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Kopfform:
Spitzkopf
Material:
Edelstahl
Montage:
Zum Aufdübeln
Oberfläche:
geschliffen
Schloss Typ:
Feuerwehrdreikant
Pfosten Breite:
70 mm
Sperrpfosten/-bügel Eigenschaften:
umlegbar
WEIGHT GRO:
7.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73089098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,84*
€ 280,51*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,20*
€ 280,53*
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 240,23*
€ 293,16*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,16*
€ 348,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,87*
€ 346,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,22*
€ 321,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,59*
€ 314,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,23*
€ 285,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.