Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN® Ruheraumliege, mit Wandhalterung, senkrecht klappba 147907-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-147907-YY
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     6001225S
EAN/GTIN:
     4250108808473
Suchbegriffe:
Wand-Klappliege
Wandklapp-Ruheraumliege
Wandklapp-Untersuchungsliege
Wandklappliege
SÖHNGEN® Ruheraumliege, mit Wandhalterung, senkrecht klappbar Die Ruheraumliege SÖHNGEN® mit Wandhalterung ist klappbar und spart Platz in Ihrem Betrieb. Gleichzeitig bietet die Liege eine bequeme Ruhefläche für den Patienten. Platzsparende Behandlungsliege mit Wandhalterung Unkomplizierter Klapp- und Haltemechanismus ermöglicht Behandlung von 3 Seiten Stabiler, belastbarer Rahmen aus Stahlrohr-Vierkantprofil Gewebeverstärktes Kunstleder: strapazierfähig, pflegeleicht und schmutzabweisend Kopfteil verstellbar Klappkonstruktion = senkrecht Gestell Farbe = weiß Gestell Material = Stahl Polster Material = Schaumstoff Polster Stärke = 40 mm Polsterbezug Material = Kunstleder Trägerplatte Stärke = 22 mm Abrollvorrichtung = ja Kopfteil verstellbar = ja Liege Höhe = 500 mm Liege Breite = 700 mm Liege Länge = 2000 mm Eigengewicht = 44,53 kg
Weitere Informationen:
Abrollvorrichtung:
ja
Eigengewicht:
44.53 kg
Gestell Farbe:
weiß
Gestell Material:
Stahl
Klappkonstruktion:
senkrecht
Liege Breite:
700 mm
Liege Länge:
2000 mm
Liege Höhe:
500 mm
Polster Material:
Schaumstoff
Polster Stärke:
40 mm
Polsterbezug Material:
Kunstleder
Trägerplatte Stärke:
22 mm
Kopfteil verstellbar:
ja
HEIGHT GRO:
2060.00 mm
WIDTH GRO:
740.00 mm
DEPTH GRO:
500.00 mm
WEIGHT GRO:
38.592000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94029000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: wandklapp-ruheraumliege söhngen, wandklapp ruheraumliege, Krankenliegen, Krankenliegen und Krankentragen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 390,27*
€ 434,41*
13 Tage
unbekannt
€ 8,95*
ab € 492,18*
€ 545,05*
Lager 4445
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 517,69*
€ 574,32*
90 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 608,83*
€ 667,57*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 631,82*
€ 735,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,32*
€ 683,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,24*
€ 677,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,37*
€ 666,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,17*
€ 653,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,69*
€ 616,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
6001501S
€ 30,23*
Zubehör
Söhngen
6001131
€ 13,50*
Zubehör
Söhngen
6001013
€ 47,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.