Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

meychair Stehhilfe, neigbarer PU-Flachsitz, Sitzhöhe 590-875 147943-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-147943-YY
Hersteller:
     Mey Systems GmbH
Herst.-Nr.:
     11350
EAN/GTIN:
     4260046923596
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe integralschaum
sitz stehstuhl
meychair Stehhilfe, neigbarer PU-Flachsitz, Sitzhöhe 590-875 mm, Fußkreuz, Tragegriff Diese neigbare Stehhilfe schont dauerhaft den Rücken und sorgt für mehr Arbeitskomfort. Der bequeme Sitz aus Polyurethan (PU) ermöglicht Ihnen auch bei zeitintensiven Aufgaben ein dynamisches Sitzen. Stehhilfe ist höhenverstellbar zwischen 590 und 875 mm Großflächiger, neigbarer Flachsitz mit Tragegriff Sitz besteht aus widerstandsfähigem PU-Schaum Fußkreuz mit Bodengleitern Sitz Höhe = 590 - 875 mm Sitz Breite = 356 mm Sitz Tiefe = 318 mm Sitzhöhe verstellbar = stufenlos Sitzneigeverstellung = ja Sitz/Rückenlehne Material = Polyurethan (PU) Unterbau = Bodengleiter Anlieferung = zerlegt
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Sitz Breite:
356 mm
Sitz Höhe:
590 - 875 mm
Sitz Tiefe:
318 mm
Sitz/Rückenlehne Material:
Polyurethan (PU)
Sitzhöhe verstellbar:
stufenlos
Sitzneigeverstellung:
ja
Unterbau:
Bodengleiter
HEIGHT GRO:
600.00 mm
WIDTH GRO:
230.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
11.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94017100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS\, Spedition
Weitere Suchbegriffe: stehhilfe fußkreuz, Stehhilfen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 67,91*
€ 88,24*
17 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 168,58*
€ 207,20*
15 Tage
18
Frei Haus
ab € 257,67*
€ 313,87*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,24*
€ 105,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,56*
€ 104,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,29*
€ 97,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,96*
€ 95,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,91*
€ 80,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.