Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe,Sitz PU-Schaum schwarz,Sitz H 590-875mm,Gestell RAL9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
118309
118309
Artikel-Nr.:
     711-118309
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     11350
EAN/GTIN:
     4260046923596
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe integralschaum
sitz stehstuhl
Stehhilfe
  • mit Sitzneigungsverstellung
  • Sitz aus PU-Schaum in schwarz
  • mit Griffloch
  • Sitz Höhe 590 - 875 mm
  • Höhenverstellung über Gasfeder
  • Gestell aus Stahl mit Epoxidharzbeschichtung in RAL9005 Tiefschwarz
  • Gestell mit Gleiter und Rollen

Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Ausstattung, Stehhilfe, Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatzausstattung, Stehsitz, Werkstattstuhl, Stehhocker, Sitzhilfe, Standsitze

Weitere Informationen:
Marke:
meychair
Serie:
Assistent Futura AF9
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Stehhilfe
klappbar:
nein
Sitzeinstellung:
Sitzneigung
Polsterung:
keine
Material Sitz:
PU-Schaum
Farbe Sitz:
schwarz
Sitz Ausführung:
ohne Lehne
Sitzhöhe:
590-875 mm
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Gasfeder
Fußstütze:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
epoxidharzbeschichtet
Farbe Gestell:
tiefschwarz // RAL9005
Unterbau:
Gleiter und Rollen
stapelbar:
nein
drehbar:
nein
Sitz Ausstattung:
Griffloch
Gewicht:
8.6 kg
Weitere Suchbegriffe: stehhilfe fußkreuz, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatzausstattung, Stehsitz, Werkstattstuhl, Stehhocker, Sitzhilfe, Standsitze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 67,77*
€ 88,32*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 168,96*
€ 208,55*
17 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 168,59*
€ 208,75*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,55*
€ 248,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,50*
€ 244,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,54*
€ 231,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,16*
€ 220,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,96*
€ 201,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.