Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEMMDAL Hocker Premium, PP-Sitz, Sitzhöhe 630-890 mm, Bodeng 147963-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-147963-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-147963-YY
EAN/GTIN:
     4055091299815
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Werkstatthocker
arbeitsdrehhocker
HEMMDAL Hocker Premium, PP-Sitz, Sitzhöhe 630-890 mm, Bodengleiter, Fußring Auf diesem HEMMDAL Premium-Hocker mit PP-Sitz nehmen Sie eine dynamische und anatomisch gesunde Arbeitsposition ein. Die Sitzfläche ist angenehm groß und bietet Einstellungsmöglichkeiten wie die Höhen- und Neigungseinstellung. Arbeitshocker mit ergonomisch geformter Sitzfläche aus Polypropylen (PP) Stufenlose Höheneinstellung über eine Gasfeder Um 7,5° Grad nach vorne und hinten neigbar Nach oben geschwungener Sitz für aufrechte Haltung Sitz Höhe = 630 mm Sitz Breite = 370 mm Sitz Tiefe = 260 mm Sitzhöhe verstellbar = stufenlos Sitzneigeverstellung = ja Sitz/Rückenlehne Material = Polypropylen (PP) Farbe Sitzfläche/Rückenlehne = schwarz Gestell Farbe = schwarz Gestell Material = Kunststoff Unterbau = Gleiter mit Fußring Anlieferung = vormontiert Tragkraft = 120 kg Eigengewicht = 8,7 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vormontiert
Eigengewicht:
8.7 kg
Farbe Sitzfläche/Rückenlehne:
schwarz
Gestell Farbe:
schwarz
Gestell Material:
Kunststoff
Sitz Breite:
370 mm
Sitz Höhe:
630 mm
Sitz Tiefe:
260 mm
Sitz/Rückenlehne Material:
Polypropylen (PP)
Sitzhöhe verstellbar:
stufenlos
Sitzneigeverstellung:
ja
Unterbau:
Gleiter mit Fußring
Tragkraft:
120 kg
HEIGHT GRO:
620.00 mm
WIDTH GRO:
370.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
11.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94013900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 209,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,22*
€ 306,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,15*
€ 303,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,78*
€ 288,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,11*
€ 284,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,94*
€ 249,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.