Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Safety Cremeseife plum nature, 1000 ml PE Beutel 148069-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-148069-YY
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     1786
EAN/GTIN:
     5701684178621
Suchbegriffe:
PE-Beutel
Cremeseife
Flüssigseife
Seifencreme
B-Safety Cremeseife plum nature, 1000 ml PE Beutel Die Cremeseife plum Nature im 1000-ml-PE-Beutel eignet sich für das häufige Waschen der Hände. Die rückfettende Wirkung erhält dabei den Schutzfilm der Haut. pH-neutrale Cremeseife im Beutel zum Nachfüllen Frei von Silikon, Farb- und Duftstoffen, Mineralöl und Sand Rückfettende Wirkung bei kurzer Einwirkdauer Ausgezeichnet mit dem Umweltsiegel „Nordischer Schwan“ Inhalt = 1000 ml Creme Typ = Hautreinigung Frei von = Silikon Farbstoffe Duftstoffe Mineralöl Sand pH-neutral = ja Rückfettend = ja Einwirkdauer = schnell Verpackungsart = Beutel Nordischer Schwan (Umweltzeichen) = ja
Weitere Informationen:
Creme Typ:
Hautreinigung
Einwirkdauer:
schnell
Frei von:
Silikon\;Farbstoffe\;Duftstoffe\;Mineralöl\;Sand\;
Inhalt:
1000 ml
Nordischer Schwan (Umweltzeichen):
ja
pH-neutral:
ja
Rückfettend:
ja
Verpackungsart:
Beutel
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
205.00 mm
DEPTH GRO:
205.00 mm
WEIGHT GRO:
1.250000 kg
CUSTOMS NUMBER:
34013000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Seifenkonzentrat, Spenderseife, cremeseife 1l, pe-beutel, plum cremeseife, Seifen, Cremes und Desinfektion
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
1
€ 4,50*
ab € 3,96*
€ 6,14*
9 Tage
12
6
€ 5,99*
ab € 4,53*
€ 6,49*
5 Tage
12
6
€ 6,95*
ab € 4,70*
€ 6,74*
Lager 4445
40
1
€ 7,90*
ab € 5,42*
€ 13,84*
25 Tage
unbekannt
1
€ 12,95*
ab € 11,60*
€ 16,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
B-Safety
ab € 4,28*
Ähnlich
Wolk
ab € 7,65*
Ähnlich
Wolk
ab € 57,64*
Ähnlich
Wolk
ab € 24,61*
Ähnlich
Bode Chemie
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.