Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

defibtech Defibrillator Lifeline AED, inklusive Safe-Set 148074-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-148074-YY
Hersteller:
     Defib Deutschland
Herst.-Nr.:
     DCF-E110-SG-DE
EAN/GTIN:
     4055091040967
Suchbegriffe:
AED Defibrillator
Defibrillator
aed defibrillator
defibtech Defibrillator Lifeline AED, inklusive Safe-Set Mithilfe eines automatischen externen Defibrillators (AED) retten Sie im Ernstfall Leben. Der Lifeline AED führt Sie mit klarer Sprachansage durch die Reanimation von Patienten. Dank Schnelllade-Funktion ist er innerhalb von Sekunden einsatzbereit. Langlebiger AED Defibrillator dank Batterie mit 7 Jahren Stand-by-Zeit Gummierte Oberfläche sorgt für sicheren Halt Geringer Wartungsaufwand dank täglicher Selbsttests Durch widerstandsfähiges Gehäuse stoß- und spritzwassergeschützt Schutzklasse/-art = IP 54 Ladezeit für Schockabgabe = 6 s Stand-by-Zeit = 7 Jahre Sprachmodul = ja Auswertung am PC = ja Speicher = Extern Intern Betriebsautomatik = ja Selbsttests = ja Batteriekapazität = 300 Ah/per unit Höhe = 220 mm Breite = 300 mm Tiefe = 70 mm Eigengewicht = 2 kg
Weitere Informationen:
Auswertung am PC:
ja
Batteriekapazität:
300 Ah/per unit
Betriebsautomatik:
ja
Breite:
300 mm
Eigengewicht:
2 kg
Höhe:
220 mm
Schutzklasse/-art:
IP 54
Ladezeit für Schockabgabe:
6 s
Selbsttests:
ja
Speicher:
Extern\;Intern\;
Sprachmodul:
ja
Stand-by-Zeit:
7 Jahre
Tiefe:
70 mm
WEIGHT GRO:
3.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
90181100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Defibrillatoren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 1.255,89*
€ 1.374,84*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.335,48*
€ 1.466,46*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.374,84*
€ 1.636,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.372,77*
€ 1.633,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.334,46*
€ 1.588,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.300,42*
€ 1.547,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.255,89*
€ 1.494,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.