Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Defibtech Defibrillator Lifeline AED, Halbautomat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Defibtech Defibrillator Lifeline AED, Halbautomat
Defibtech Defibrillator Lifeline AED, Halbautomat
Defibtech Defibrillator Lifeline AED, Halbautomat
Defibtech Defibrillator Lifeline AED, Halbautomat
Defibtech Defibrillator Lifeline AED, Halbautomat
Defibtech Defibrillator Lifeline AED, Halbautomat
Defibtech Defibrillator Lifeline AED, Halbautomat
Artikel-Nr.:
     635-28985
Hersteller:
     defibtech
Herst.-Nr.:
     28985
EAN/GTIN:
     4055091040967
Suchbegriffe:
AED Defibrillator
Defibrillator
aed defibrillator
Der Defibrillator Lifeline AED Halbautomat ist innerhalb von Sekunden einsatzbereit und besonders leicht zu handhaben. Mit nur 2 Tasten lässt sich der Defibrillator bedienen - eine grüne Taste zum Anschalten des Gerätes und eine rote Schock-Taste zur Schockabgabe nach Aufforderung. Dabei führt die klare und verständliche Sprachausgabe Schritt für Schritt durch den gesamten Herz-Lungen-Wiederbelebungsprozess und sagt was zu tun ist. Die Elektroden sind bereits angeschlossen und werden auf der Rückseite des Defibrillators aufbewahrt. Der Lifeline AED ist stoß- und spritzwassergeschützt (IP54). Somit ist er besonders robust und hält auch Stürze von bis zu 1 m problemlos aus. Kritische EKG-Segmente und Rettungsparameter werden aufgezeichnet und können bei Bedarf auf eine optionale Datenkarte gespeichert werden. Tägliche Selbsttests gewähren stets Funktionssicherheit. Eine gut sichtbare Leuchtanzeige signalisiert, dass der Defibrillator in Ordnung und einsatzbereit ist. Produkteigenschaften: Halbautomatischer Defibrillator Sprachausgabe: Deutsch, Englisch Metronom zur Herz-Lungen-Wiederbelebung Kapazität: 300 Schocks oder 16 h Dauerbetrieb Bis zu 7 Jahre Standby Zeit Interner Speicher: Kritische EKG Segmente und Rettungsparameter können auf Datenkarte übertragen werden Technische Daten: Energie: 150 Joules Ladedauer: < 6 sec. Batterie: Lithium-Mangandioxid (nicht wiederaufladbar) Gewicht: ca. 2 kg inkl. Batterie Maße (LxBxH): 22x30x7 cm
Weitere Suchbegriffe: erste, Hilfe, Erste, Defi, AEDVollautomat, Halbautomat
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 635
4
Frei Haus
ab € 1.233,94*
€ 1.375,38*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 1.256,23*
€ 1.393,27*
Preise: Lager 635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.375,38*
€ 1.636,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.372,79*
€ 1.633,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.329,96*
€ 1.582,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.291,92*
€ 1.537,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.233,94*
€ 1.468,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 635
Versand: Lager 635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
ab € 13,00*
€ 5,90*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.