Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NoTrax Anti-Ermüdungsmatte Premium, Vinylschaum, lfm x 1.220 148259-YY


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-148259-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     410C0348BY
EAN/GTIN:
     662641683556
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
NoTrax Anti-Ermüdungsmatte Premium, Vinylschaum, lfm x 1.220 mm, schwarz/gelb Die ergonomische Matte aus geschäumtem PVC (Polyvinylchlorid) erleichtert das konzentrierte Arbeiten im Stehen. Mit ihr sorgen Sie bei der Arbeitsplatzgestaltung für mehr Ergonomie, denn auf dem weichen Material stehen Ihre Mitarbeiter stets bequem. Anti-Ermüdungsmatten Premium aus Vinylschaum Frei von DEHP (Weichmacher) Für den trockenen Innenbereich geeignet Geschäumtes PVC wirkt rutschhemmend Rutschsicherheitswert = R10 Antirutsch = ja Anti-Ermüdend = ja Profil = Rillen Stoßdämmend = ja Trittschalldämmung = ja Vibrationsmindernd = ja Temperaturbeständig = -10 - 70 °C Rollenlänge = 18,3 m Farbe = schwarz / gelb Material = Vinylschaum Breite = 1.220 mm
Weitere Informationen:
Anti-Ermüdend:
ja
Antirutsch:
ja
Anwendungsbereich:
Innenbereich
Breite:
1220 mm
Farbe:
schwarz \/ gelb
Material:
Vinylschaum
Profil:
Rillen
Rollenlänge:
18.3 m
Rutschsicherheitswert:
R10
Stoßdämmend:
ja
Temperaturbeständig:
-10 - 70 °C
Trittschalldämmung:
ja
Vibrationsmindernd:
ja
WEIGHT GRO:
2.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39181090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz-bodenbelag pvc, anti ermüdungsmatte, Anti-Ermüdungsmatten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 37,51*
€ 50,50*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,02*
€ 52,36*
Lager 4445
10
€ 7,90*
ab € 39,63*
€ 53,09*
€ 5,00*
ab € 47,88*
€ 63,44*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,65*
€ 64,16*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 53,09*
€ 63,18
pro Meter
ab 2 Meter
€ 52,00*
€ 61,88
pro Meter
ab 5 Meter
€ 49,30*
€ 58,67
pro Meter
ab 10 Meter
€ 47,91*
€ 57,01
pro Meter
ab 20 Meter
€ 46,48*
€ 55,31
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 39,63*
€ 47,16
pro Meter
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Justrite Safety Group
410C0324BY
ab € 22,54*
Ähnlich
Justrite Safety Group
410C0336BY
ab € 29,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.