Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusshülsen für Kunststoffband, Standard, für Bandbreit 148609-YY


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-148609-YY
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     79809
EAN/GTIN:
     4030198798096
Suchbegriffe:
Komposit-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für Kompositband
Verschlusshülsen Komposit
PET-Verschlusshülsen
Verschlusshülsen für Kunststoffband, Standard, für Bandbreite 16 mm, 1.000 Stk/VE Die Verschlusshülsen für Kunststoffbänder sorgen für den zuverlässigen Verschluss von Umreifungsbändern. Dank der C-Hülsen wird ein Verwirren der Bänder verhindert. Verschlusshülsen für Kunststoffband, aus Polypropylen und PET Aus robustem Metall gefertigt Geeignet für Bänder mit den Breiten 13 oder 16 mm Breite = 16 mm Tiefe = 33 mm Material = Stahl VE = 1000 Stk/VE
Weitere Informationen:
Breite:
16 mm
Material:
Stahl
Tiefe:
33 mm
VE:
1000 Stk/VE
HEIGHT GRO:
230.00 mm
WIDTH GRO:
200.00 mm
DEPTH GRO:
390.00 mm
WEIGHT GRO:
8.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
83099090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Banholzer u. We
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 41,76*
€ 54,32*
22 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,90*
ab € 61,38*
€ 77,45*
12 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 4,95*
ab € 65,23*
€ 81,88*
27 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 60,67*
€ 82,62*
Lager 4445
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 77,98*
€ 97,02*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 97,02*
€ 115,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 95,41*
€ 113,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 91,44*
€ 108,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 87,21*
€ 103,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 79,00*
€ 94,01
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 77,98*
€ 92,80
pro Paket
1 Paket enthält 1 Box (ab € 77,98* pro Box)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17097
ab € 734,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.