| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-148644-YY Herst.-Nr.: KVE602016 EAN/GTIN: 4003644014637 |
| |
|
| | |
| Energieverteiler, 6x Schuko, 2x CEE Nutzen Sie für einen schnellen Zugang zur Stromversorgung diesen Verteiler. Der Energie-Hängeverteiler versorgt Ihren Arbeitsplatz mit 6 Steckdosen, von denen jede mit einem Schutzdeckel geschützt ist. Hängeenergieverteiler mit 6 Schuko-Steckdosen 2 m lange, verzinkte Knotenkette in Lieferumfang enthalten Einfache Aufhängung mit Karabiner Verteiler Typ = Hängeverteiler Schuko-Ausgänge (230 V) Anzahl = 6 CEE-Ausgänge (400 V) Anzahl = 2 Einsatzbereich = Außenbereich Innenbereich Schutz vor = Spritzwasser Staub Höhe = 305 mm Breite = 227 mm Tiefe = 212 mm Eigengewicht = 2,5 kg Weitere Informationen: | | CEE-Ausgänge (400 V) Anzahl: | 2 | Schuko-Ausgänge (230 V) Anzahl: | 6 | Breite: | 227 mm | Eigengewicht: | 2.5 kg | Einsatzbereich: | Außenbereich\;Innenbereich\; | Höhe: | 305 mm | Schutz vor: | Spritzwasser\;Staub\; | Tiefe: | 212 mm | Verteiler Typ: | Hängeverteiler | HEIGHT GRO: | 290.00 mm | WIDTH GRO: | 232.00 mm | DEPTH GRO: | 305.00 mm | WEIGHT GRO: | 2.500000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 85369095 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | GLS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,62* | € 70,61* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 58,82* | € 73,26* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,74* | € 74,33* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 61,11* | € 75,95* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 69,02* | € 85,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|