Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Schutzstellwand mit Schwenkarmen, nach ISO EN 25980 ( 148664-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-148664-YY
Hersteller:
     Zettl GmbH
Herst.-Nr.:
     8.500.01.370
EAN/GTIN:
     4250872115838
Suchbegriffe:
Schweißerschutzwand
Schweißervorhang, fahrbar
Schweißschutzwand
Schweißtrennwand
Mobile Schutzstellwand mit Schwenkarmen, nach ISO EN 25980 (EN 1598), 3-tlg., Plane 0,4 mm, rot/transparent In einigen Werkstätten und Hallen finden Schweißarbeiten nicht an einem festen Ort statt. Eine Schweißerschutzwand, die fahrbar ist, bietet Ihnen eine Alternative zum fest installierten Schweißvorhang. Schweißschutzwand nach ISO EN 25980 (EN 1598) Einsetzbar im Temperaturbereich von -15 °C bis +50 °C Schwenkarme für flexible Raumaufteilung Mobiles Gestell mit 4 Lenkrollen und 2 Feststellern Komplettbausatz zur einfachen Selbstmontage In verschiedenen Ausführungen erhältlich Höhe = 2100 mm Streifen Breite = 1400 mm Streifen Stärke = 0,4 mm Streifen Überlappung = 50 mm Temperaturbeständig = -15 - 50 °C Als Schweißervorhang geeignet = ja Lichtdurchlässig = ja Gestell Material = Stahl Material = Weich-PVC Montage = teilweise vormontiert
Weitere Informationen:
Als Schweißervorhang geeignet:
ja
Gestell Material:
Stahl
Höhe:
2100 mm
Lichtdurchlässig:
ja
Material:
Weich-PVC
Montage:
teilweise vormontiert
Streifen Stärke:
0.4 mm
Streifen Überlappung:
50 mm
Streifen Breite:
1400 mm
Temperaturbeständig:
-15 °C
HEIGHT GRO:
150.00 mm
WIDTH GRO:
320.00 mm
DEPTH GRO:
2100.00 mm
WEIGHT GRO:
30.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Wolf Spedition \/ Gebr. Weiss
Weitere Suchbegriffe: schweißerschutzwand, Schweißervorhänge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,97*
€ 395,85*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 372,41*
€ 444,29*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,29*
€ 528,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,55*
€ 521,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,14*
€ 485,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,11*
€ 474,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,41*
€ 443,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.