Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Global Stole A/S Hocker für Schweißarbeiten, Sitzhöhe 370-50 148686-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-148686-YY
Hersteller:
     Global Stole
Herst.-Nr.:
     1030021000
EAN/GTIN:
     5710320000172
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Werkstatthocker
arbeitsdrehhocker rollen
Global Stole A/S Hocker für Schweißarbeiten, Sitzhöhe 370-500 mm Dieser Hocker für Schweißarbeiten ist so konstruiert, dass er Ihren Rücken auch dann optimal entlastet, wenn Sie längere Zeit mit dem Schweißgerät arbeiten. Dabei verbindet der Schweißerhocker Sitzkomfort mit Materialsicherheit. Hergestellt in Dänemark mit 100% erneuerbaren Energien Komfortabler Hocker für Schweißarbeiten Extrem robust aufgrund von hochwertiger Stahlverarbeitung Fußring mit 5 extra großen Laufrollen und 2 Feststellbremsen Sitz aus schlagfestem und hitzebeständigem Kunststoff Optional mit Beckenstütze Sitz Höhe = 370 - 500 mm Sitz Durchmesser = 360 mm Sitzhöhe verstellbar = stufenlos Sitz/Rückenlehne Material = Kunststoff Farbe Sitzfläche/Rückenlehne = schwarz Gestell Farbe = schwarz Gestell Material = Stahl Unterbau = Rollen Rollen Feststellfunktion = manuell Rollen Material = Vollgummi Anlieferung = vormontiert Tragkraft = 120 kg Eigengewicht = 7,7 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vormontiert
Eigengewicht:
7.7 kg
Farbe Sitzfläche/Rückenlehne:
schwarz
Gestell Farbe:
schwarz
Gestell Material:
Stahl
Rollen Material:
Vollgummi
Rollen Feststellfunktion:
manuell
Sitz Höhe:
370 - 500 mm
Sitz/Rückenlehne Material:
Kunststoff
Sitzhöhe verstellbar:
stufenlos
Unterbau:
Rollen
Sitz Durchmesser:
360 mm
Tragkraft:
120 kg
HEIGHT GRO:
415.00 mm
WIDTH GRO:
415.00 mm
DEPTH GRO:
261.00 mm
WEIGHT GRO:
6.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94013900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: arbeitsdrehhocker, Rollhocker, Arbeitshocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,67*
€ 181,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,05*
€ 178,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,10*
€ 170,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,58*
€ 161,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,79*
€ 141,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.