Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Montagehandschuh
>
Artikel
Mechanische Spezial-Schutzhandschuhe KCL Camapur® Comfort 61 148935-YY
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-148935-YY
Hersteller:
Rohde Clean
Herst.-Nr.:
036.05.5395-8
EAN/GTIN:
4008198761983
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Mechanische Spezial-Schutzhandschuhe KCL Camapur® Comfort 619, Größe 8 Damit Sie auch mit fettigen und öligen Teilen effizient arbeiten, gibt es die mechanischen Spezial-Schutzhandschuhe KCL Camapur® Comfort 619. Diese Arbeitshandschuhe gewährleisten exzellente Griffsicherheit und gleichzeitig hohe Feinfühligkeit. KCL Schutzhandschuhe mit hoher Belastbarkeit Griffsicherheit auch bei öligen Teilen Aus robustem Polyurethan und atmungsaktivem Polyamid Exzellente Passform und hohe Atmungsaktivität Gefahrenschutz = mechanische Gefahren Größe = 8 Handschuh Länge = 230 mm Passform = anatomisch Nahtlos = ja Innenhand Material = Polyurethan (PU) Polyamid Handrücken Material = Polyamid Polyurethan (PU) Beschaffenheit = atmungsaktiv griffig rutschfest tastempfindlich Verwendungshäufigkeit = Mehrweg-Handschuhe Prüfkriterium Abriebfestigkeit = 3 Prüfkriterium Schnittfestigkeit = 1 Prüfkriterium Stichfestigkeit = 1 Prüfkriterium Wetterreißfestigkeit = 3
Weitere Informationen:
Beschaffenheit:
atmungsaktiv\;griffig\;rutschfest\;tastempfindlich\;
Gefahrenschutz:
mechanische Gefahren
Größe:
8
Handschuh Länge:
230 mm
Nahtlos:
ja
Passform:
anatomisch
Verwendungshäufigkeit:
Mehrweg-Handschuhe
Handrücken Material:
Polyamid\;Polyurethan (PU)\;
Innenhand Material:
Polyurethan (PU)\;Polyamid\;
Prüfkriterium Abriebfestigkeit:
3
Prüfkriterium Schnittfestigkeit:
1
Prüfkriterium Stichfestigkeit:
1
Prüfkriterium Wetterreißfestigkeit:
3
HEIGHT GRO:
100.00 mm
WIDTH GRO:
150.00 mm
DEPTH GRO:
250.00 mm
WEIGHT GRO:
.040000 kg
CUSTOMS NUMBER:
61161080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
... >
Schutzhandschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Mechanische Spezial-Schutzhandschuhe KCL Camapur® Comfort 619
Weitere Suchbegriffe:
Montageschutzhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
PU beschichtete Handschuhe
,
Polyurethan beschichtete Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
feinmechaniker-handschuhe weiß
,
pu beschichtete handschuhe
,
feinmechaniker-handschuhe pu
,
Arbeitshandschuhe
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 420
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 3,77*
€ 5,13*
Lager 4445
8 Tage
300
10
€ 7,90*
ab € 4,105*
€ 5,565*
Lager 7830
2 Tage
unbekannt
1
€ 6,00*
ab € 12,63*
€ 18,19*
Lager 5HCAZ
8 Tage
131
10
€ 9,95*
ab € 33,60*
€ 40,32*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 5,565*
€ 6,62235
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,345*
€ 6,36055
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,045*
€ 6,00355
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,105*
€ 4,88495
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar (
entspricht € 55,65* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Handschuhe Camapur Comfort, zusätzliche PU-Beschichtung, Kat.II, Gr. 9, 10 Paar
KCL
158141
ab € 33,62*
Ähnlich
Handschuhe Camapur Comfort, zusätzliche PU-Beschichtung, Kat.II, Gr.10, 10 Paar
KCL
158143
ab € 33,64*
Ähnlich
KCL Camapur ® Comfort 619-11 Polyurethan, Polyamid Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 11, XXL EN 388
KCL
619-11
ab € 1,92*
Ähnlich
KCL Handschuh Camapur® Comfort 619, Kat.II, grau, Polyurethan, 240mm, Größe 7
KCL
061907141E
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen