Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Overall Tyvek® Classic Xpert, Größe XL 149677-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-149677-YY
Hersteller:
     Rohde Clean
Herst.-Nr.:
     313.09.5211-XL
EAN/GTIN:
     5450208000442
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Einweg-Overall Tyvek® Classic Xpert, Größe XL Der Arbeitsoverall Tyvek® Classic Xpert schützt Kleidung und Haut vor gefährlichen Stoffen wie Chemikalien (Typ 6). Außerdem bietet der Schutzanzug eine hohe Partikelbarriere. Die ergonomische Form gewährleistet einen bequemen Sitz bei jeder Bewegung. Arbeitsoverall beständig gegen flüssige Chemikalien (Typ 6) 6-mal höhere Partikelbarriere als beim Vorgänger Tyvek® Classic Verbesserter Schutz gegen Flüssigkeiten dank neuer Nahttechnologie Großer Schieber am Reißverschluss für leichteres Öffnen Guter Sitz bei Bewegungen durch ergonomische Form Kleidungstyp = Overall Größe = XL Schnitt = Unisex Material außen = Tyvek VE = 25 Stk/VE
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
Reißverschluss
Größe:
XL
Kleidungstyp:
Overall
Material außen:
Tyvek
Schnitt:
Unisex
VE:
25 Stk/VE
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
470.00 mm
DEPTH GRO:
200.00 mm
WEIGHT GRO:
.240000 kg
CUSTOMS NUMBER:
62101098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,45*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 7,578* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 233,35*
€ 277,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 231,78*
€ 275,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 219,67*
€ 261,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 207,48*
€ 246,90
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 189,45*
€ 225,45
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.