Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürschrank Lissabon, 6 OH, Breite 800 mm, lichtgrau 150010-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-150010-YY
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-386100-LL
EAN/GTIN:
     4038933065441
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Alicante
Flügeltürschrank Lissabon, 6 OH, Breite 800 mm, lichtgrau Gesamthöhe = 2160 mm Gesamtbreite = 800 mm Gesamttiefe = 420 mm Fronten Farbe = lichtgrau Korpus Farbe = lichtgrau Tür Typ = Flügeltür Böden Anzahl = 5 Schranknutzung = Büro Werkstatt
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
5
Fronten Farbe:
lichtgrau
Gesamtbreite:
800 mm
Gesamttiefe:
420 mm
Korpus Farbe:
lichtgrau
Schranknutzung:
Büro\;Werkstatt\;
Tür Typ:
Flügeltür
Gesamthöhe:
2160 mm
WEIGHT GRO:
75.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94033091
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 399,42*
€ 466,65*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 375,95*
€ 467,53*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 403,31*
€ 468,45*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 401,90*
€ 468,82*
Lager 4445
40
Frei Haus
ab € 425,30*
€ 492,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,64*
€ 586,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,26*
€ 579,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,05*
€ 565,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,39*
€ 550,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,30*
€ 506,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.