Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-151089-YY Herst.-Nr.: 100815 EAN/GTIN: 4053357029879 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wicke Polyamid-Schwerlast-Rad, Rillenkugellager, ØxB 250 x 58 mm, TK 1.700 kg Auf glatten Böden ist dieses Polyamid-Schwerlast-Rad von Wicke bestens geeignet. Es ist weitgehend beständig gegen Salzwasser, Laugen und Säuren. Hinzu kommt, dass es niedrige und erhöhte Temperaturen aushält und dabei noch schwere Lasten tragen kann. Polyamid-Bereifung - stoß-, schlag- und abriebfest, bruchsicher und hohe Beständigkeit Geeignet für glatte, ebene Böden Mit belastungsfähigem, langlebigem Rillenkugellager Radtyp = Schwerlastrad Achsloch Durchmesser = 25 mm Nabenlänge = 75 mm Rollen Lagerung = Rillenkugellager Rollwiderstand = hervorragend Felge Material = Polyamid Laufbelag Material = Polyamid Laufeigenschaft = geringer Rollwiderstand Bereifung spurlos = ja Bereifung pannensicher = ja Abriebfest = ja Fahrgeräusch = befriedigend Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abriebfest: | ja | Achsloch Durchmesser: | 25 mm | Bereifung spurlos: | ja | Fahrgeräusch: | befriedigend | Felge Material: | Polyamid | Laufbelag Material: | Polyamid | Laufeigenschaft: | geringer Rollwiderstand | Nabenlänge: | 75 mm | Bereifung pannensicher: | ja | Radtyp: | Schwerlastrad | Rollen Lagerung: | Rillenkugellager | Rollwiderstand: | hervorragend | WEIGHT GRO: | 3.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 39269097 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4445 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 38,76* | € 51,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,75* | ab € 45,19* | € 59,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4445 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4445 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4445 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|