Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Gitterbox, 4 feste Wände, Höhe 570 mm 151186-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-151186-YY
Hersteller:
     PALETTEN-SERVICE Hamburg
Herst.-Nr.:
     TYP 12
EAN/GTIN:
     4055091101088
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
Industrie-Gitterbox, 4 feste Wände, Höhe 570 mm Industrie-Gitterboxen können mit Hubwagen und Gabelstaplern jederzeit unkompliziert und flexibel bewegt werden. Das macht sie zu idealen Behältern für Ihre Materialvorräte oder fertige Einzelteile, die innerbetrieblich transportiert werden müssen. Stabile Gitterboxen für Aufbewahrung und Transport von Waren Einfacher Transport dank Einfahrtaschen für Hubwagen und Gabelstapler Abmessungen ermöglichen Aufsetzen der Gitterbox auf Europalette Höhe = 570 mm Breite = 835 mm Länge = 1240 mm Wände Ausführung = Gitter Material = Stahl Stapelbar = 4-fach Versand-Hinweis = Leichte Abschürfungen und Absplitterungen können bei der Auslieferung vorkommen und können nicht reklamiert werden.
Weitere Informationen:
Wände Ausführung:
Gitter
Breite:
835 mm
Höhe:
570 mm
Länge:
1240 mm
Material:
Stahl
Stapelbar:
4-fach
Versand-Hinweis:
Leichte Abschürfungen und Absplitterungen können bei der Auslieferung vorkommen und können nicht reklamiert werden.
HEIGHT GRO:
570.00 mm
WIDTH GRO:
835.00 mm
DEPTH GRO:
1240.00 mm
WEIGHT GRO:
60.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269040
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Sander
Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, gitter behälter, Euro-Gitterboxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,95*
€ 305,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,24*
€ 302,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,94*
€ 243,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,64*
€ 224,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,95*
€ 196,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.