Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standcontainer mit 4 Schubladen, Buche 151346-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-151346-YY
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-0308SF4-BBB
EAN/GTIN:
     4038933060811
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Anstellcontainer
Standcontainer mit 4 Schubladen, Buche Gesamthöhe = 720 mm Gesamtbreite = 438 mm Gesamttiefe = 800 mm Fronten Farbe = Buche Korpus Farbe = Buche Schranknutzung = Büro Werkstatt
Weitere Informationen:
Fronten Farbe:
Buche
Gesamtbreite:
438 mm
Gesamttiefe:
800 mm
Korpus Farbe:
Buche
Schranknutzung:
Büro\;Werkstatt\;
Gesamthöhe:
720 mm
WEIGHT GRO:
46.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94033019
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Beistellcontainer, Schreibtischcontainer, Schubladencontainer, Stand-Container, Standcontainer, Stehcontainer, schreibtischcontainer buche, aktenschrank, Büromöbelserie Elegant - Premiumqualität in edlem Design
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 396,89*
€ 465,61*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 400,38*
€ 467,80*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 445,51*
€ 524,11*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 453,35*
€ 530,39*
Lager 4445
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 462,85*
€ 540,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,67*
€ 643,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,99*
€ 641,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,48*
€ 618,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,03*
€ 598,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,85*
€ 550,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-530900-M
ab € 46,79*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1208-OS
ab € 1.002,07*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1608-OS
ab € 1.005,83*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1808-OS
ab € 1.029,77*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1208-LS
ab € 935,82*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1208-BS
ab € 933,61*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1208-AS
ab € 939,04*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1208-WS
ab € 933,11*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1208-NS
ab € 934,25*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1608-LS
ab € 1.004,57*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1608-BS
ab € 1.007,89*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1608-AS
ab € 1.003,60*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1608-WS
ab € 1.008,39*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1608-NS
ab € 1.009,78*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1808-LS
ab € 964,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.