Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standcontainer mit Hängeregistratur und 2 Schubladen, Ahorn 151348-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-151348-YY
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-0308HR1-AAA
EAN/GTIN:
     4038933060828
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Anstellcontainer
Standcontainer mit Hängeregistratur und 2 Schubladen, Ahorn Gesamthöhe = 720 mm Gesamtbreite = 438 mm Gesamttiefe = 800 mm Fronten Farbe = Ahorn Korpus Farbe = Ahorn Schranknutzung = Büro Werkstatt
Weitere Informationen:
Fronten Farbe:
Ahorn
Gesamtbreite:
438 mm
Gesamttiefe:
800 mm
Korpus Farbe:
Ahorn
Schranknutzung:
Büro\;Werkstatt\;
Gesamthöhe:
720 mm
WEIGHT GRO:
52.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94033019
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 420,37*
€ 501,46*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 420,58*
€ 503,63*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 473,80*
€ 558,86*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 481,03*
€ 564,94*
Lager 4445
5
Frei Haus
ab € 489,98*
€ 575,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,15*
€ 684,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,63*
€ 675,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,53*
€ 652,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,99*
€ 631,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,98*
€ 583,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-530900-M
ab € 46,92*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1208-OS
ab € 1.002,63*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1608-OS
ab € 1.008,20*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1808-OS
ab € 1.029,96*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1208-LS
ab € 933,27*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1208-BS
ab € 935,13*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1208-AS
ab € 938,37*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1208-WS
ab € 932,72*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1208-NS
ab € 937,71*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1608-LS
ab € 1.004,52*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1608-BS
ab € 1.011,55*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1608-AS
ab € 1.006,10*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1608-WS
ab € 1.006,95*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1608-NS
ab € 1.002,80*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1808-LS
ab € 965,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.