Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

altrex Alu-Fahrgerüst 4200, Standhöhe 2,2 m 151412-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-151412-YY
Hersteller:
     Altrex
Herst.-Nr.:
     T420001*
EAN/GTIN:
     4055091191638
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
altrex Alu-Fahrgerüst 4200, Standhöhe 2,2 m Standhöhe = 2,2 m Plattformen Anzahl = 2 Plattformen mit Durchstiegsklappe Anzahl = 1 Gerüst Höhe = 3,2 mm Plattform Breite = 2,450 mm Plattform Tiefe = 1350 mm Aufstockungsmöglichkeit = ja Rutschfester Plattformbelag = ja
Weitere Informationen:
Plattformen Anzahl:
2
Plattformen mit Durchstiegsklappe Anzahl:
1
Aufstockungsmöglichkeit:
ja
Gerüst Höhe:
3.2 mm
Rutschfester Plattformbelag:
ja
Standhöhe:
2.2 m
Plattform Breite:
2450 mm
Plattform Tiefe:
1350 mm
WEIGHT GRO:
132.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
D\=Rabelink \/ AT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.967,25*
€ 2.206,12*
Lager 4445
10
Frei Haus
ab € 2.001,19*
€ 2.206,65*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.206,65*
€ 2.625,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.187,07*
€ 2.602,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.096,71*
€ 2.495,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.047,50*
€ 2.436,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.001,19*
€ 2.381,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.