Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

altrex Alu-Fahrgerüst 4200, Standhöhe 3,2 m 151413-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-151413-YY
Hersteller:
     Altrex
Herst.-Nr.:
     T425001-NL
EAN/GTIN:
     8711563173187
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
altrex Alu-Fahrgerüst 4200, Standhöhe 3,2 m Standhöhe = 3,2 m Plattformen Anzahl = 2 Plattformen mit Durchstiegsklappe Anzahl = 1 Gerüst Höhe = 4,2 mm Plattform Breite = 2,450 mm Plattform Tiefe = 1350 mm Aufstockungsmöglichkeit = ja Rutschfester Plattformbelag = ja
Weitere Informationen:
Plattformen Anzahl:
2
Plattformen mit Durchstiegsklappe Anzahl:
1
Aufstockungsmöglichkeit:
ja
Gerüst Höhe:
4.2 mm
Rutschfester Plattformbelag:
ja
Standhöhe:
3.2 m
Plattform Breite:
2450 mm
Plattform Tiefe:
1350 mm
WEIGHT GRO:
168.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
D\=Rabelink \/ AT
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst altrex, fahrgerüst, Arbeitsgerüste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.483,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.712,10*
€ 3.227,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.674,78*
€ 3.182,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.563,97*
€ 3.051,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.508,86*
€ 2.985,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.483,30*
€ 2.955,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.