Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

altrex Alu-Fahrgerüst 4200, Standhöhe 5,2 m 151415-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-151415-YY
Hersteller:
     Altrex
Herst.-Nr.:
     T425002-NL
EAN/GTIN:
     8711563173194
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
altrex Alu-Fahrgerüst 4200, Standhöhe 5,2 m Standhöhe = 5,2 m Plattformen Anzahl = 4 Plattformen mit Durchstiegsklappe Anzahl = 2 Gerüst Höhe = 6,2 mm Plattform Breite = 2,450 mm Plattform Tiefe = 1350 mm Aufstockungsmöglichkeit = ja Rutschfester Plattformbelag = ja
Weitere Informationen:
Plattformen Anzahl:
4
Plattformen mit Durchstiegsklappe Anzahl:
2
Aufstockungsmöglichkeit:
ja
Gerüst Höhe:
6.2 mm
Rutschfester Plattformbelag:
ja
Standhöhe:
5.2 m
Plattform Breite:
2450 mm
Plattform Tiefe:
1350 mm
WEIGHT GRO:
254.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
D\=Rabelink \/ AT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.960,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.204,10*
€ 3.812,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.173,63*
€ 3.776,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.045,55*
€ 3.624,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.983,49*
€ 3.550,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.960,11*
€ 3.522,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.