Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

altrex Alu-Fahrgerüst 4200, Standhöhe 7,2 m 151417-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-151417-YY
Hersteller:
     Altrex
Herst.-Nr.:
     T425003-NL
EAN/GTIN:
     8711563173200
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
altrex Alu-Fahrgerüst 4200, Standhöhe 7,2 m Standhöhe = 7,2 m Plattformen Anzahl = 4 Plattformen mit Durchstiegsklappe Anzahl = 2 Gerüst Höhe = 8,2 mm Plattform Breite = 2,450 mm Plattform Tiefe = 1350 mm Aufstockungsmöglichkeit = ja Rutschfester Plattformbelag = ja
Weitere Informationen:
Plattformen Anzahl:
4
Plattformen mit Durchstiegsklappe Anzahl:
2
Aufstockungsmöglichkeit:
ja
Gerüst Höhe:
8.2 mm
Rutschfester Plattformbelag:
ja
Standhöhe:
7.2 m
Plattform Breite:
2450 mm
Plattform Tiefe:
1350 mm
WEIGHT GRO:
282.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
D\=Rabelink \/ AT
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst altrex, fahrgerüst, Arbeitsgerüste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.703,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.966,42*
€ 4.720,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.914,36*
€ 4.658,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.773,39*
€ 4.490,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.710,44*
€ 4.415,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.703,41*
€ 4.407,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.