Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

altrex Alu-Fahrgerüst 4200, Standhöhe 9,2 m 151419-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-151419-YY
Hersteller:
     Altrex
Herst.-Nr.:
     T425004-NL
EAN/GTIN:
     8711563173217
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
altrex Alu-Fahrgerüst 4200, Standhöhe 9,2 m Standhöhe = 9,2 m Plattformen Anzahl = 6 Plattformen mit Durchstiegsklappe Anzahl = 4 Gerüst Höhe = 10,2 mm Plattform Breite = 2,450 mm Plattform Tiefe = 1350 mm Aufstockungsmöglichkeit = ja Rutschfester Plattformbelag = ja
Weitere Informationen:
Plattformen Anzahl:
6
Plattformen mit Durchstiegsklappe Anzahl:
4
Aufstockungsmöglichkeit:
ja
Gerüst Höhe:
10.2 mm
Rutschfester Plattformbelag:
ja
Standhöhe:
9.2 m
Plattform Breite:
2450 mm
Plattform Tiefe:
1350 mm
WEIGHT GRO:
355.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
D\=Rabelink \/ AT
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst altrex, fahrgerüst, Arbeitsgerüste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.411,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.694,04*
€ 5.585,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.655,48*
€ 5.540,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.506,31*
€ 5.362,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.442,93*
€ 5.287,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.411,93*
€ 5.250,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.