Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

altrex Alu-Fahrgerüst 4200, Standhöhe 11,2 m 151421-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-151421-YY
Hersteller:
     Altrex
Herst.-Nr.:
     T425005
EAN/GTIN:
     8711563173224
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
altrex Alu-Fahrgerüst 4200, Standhöhe 11,2 m Standhöhe = 11,2 m Plattformen Anzahl = 6 Plattformen mit Durchstiegsklappe Anzahl = 4 Gerüst Höhe = 12,2 mm Plattform Breite = 2,450 mm Plattform Tiefe = 1350 mm Aufstockungsmöglichkeit = ja Rutschfester Plattformbelag = ja
Weitere Informationen:
Plattformen Anzahl:
6
Plattformen mit Durchstiegsklappe Anzahl:
4
Aufstockungsmöglichkeit:
ja
Gerüst Höhe:
12.2 mm
Rutschfester Plattformbelag:
ja
Standhöhe:
11.2 m
Plattform Breite:
2450 mm
Plattform Tiefe:
1350 mm
WEIGHT GRO:
382.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
D\=Rabelink \/ AT
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst altrex, fahrgerüst, Arbeitsgerüste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 5.163,63*
€ 5.428,73*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.081,26*
€ 5.450,61*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.428,73*
€ 6.460,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.371,16*
€ 6.391,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.224,80*
€ 6.217,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.168,27*
€ 6.150,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.163,63*
€ 6.144,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.