Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenztisch fassförmig, BxT 2.000 x 800/1.200 mm, Nussbau 151666-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-151666-YY
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-710216-NB/AN
EAN/GTIN:
     4038933146355
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
konferenztisch 1600 x 800 mm nussba...
besprechungstisch
Konferenztisch fassförmig, BxT 2.000 x 800/1.200 mm, Nussbaum/anthrazit Tisch Typ = Besprechungs- und Mehrzwecktische Tisch Form = Freiform Tischbein Typ = 4-Fuß-Gestell Tischplatte Material = Dreischicht-Feinspanplatte Melaminharz Gestell Material = Metall Höhe = 720 mm Breite = 2000 mm Tiefe = 1200 mm Anlieferung = zerlegt
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Breite:
2000 mm
Gestell Material:
Metall
Höhe:
720 mm
Tiefe:
1200 mm
Tischbein Typ:
4-Fuß-Gestell
Tisch Form:
Freiform
Tischplatte Material:
Dreischicht-Feinspanplatte\;Melaminharz\;
Tisch Typ:
Besprechungs- und Mehrzwecktische
WEIGHT GRO:
53.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94031058
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch 1600x800, Besprechungstische
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 443,96*
€ 519,28*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 470,04*
€ 551,31*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 988,22*
€ 1.139,18*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,31*
€ 656,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,66*
€ 646,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,75*
€ 637,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,36*
€ 614,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,04*
€ 559,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.