Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geramöbel Konferenztisch Rundfuß, Faßform, feste Höhe, 2000x800-1200x720, Nussbaum/Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/64432/full/Konferenztisch-Buche-Silber-2.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/64432/full/Konferenztisch-Buche-Silber-2.jpg
Konferenztisch Rundfuß, Faßform, feste Höhe, 2000x800-1200x720, Nussbaum/Anthrazit
Artikel-Nr.:
     6922-12706-D57-N-710216-NA
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-710216-NA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
konferenztisch 1600 x 800 mm nussba...
besprechungstisch

Konferentische Rundfuß

Technische Daten:

  • Tischplatte:
    Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
  • Gestell:
    Rundrohr-Traversen-Gestell Ø 60 mm mit fester Höhe von 720 mm.
  • Lieferung:
    Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Tiefe:
800-1200 mm
Höhe:
720 mm
Gewicht:
53 kg
Anzahl Packstücke:
4
Farbe:
Nussbaum/Anthrazit
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch 1600x800
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 442,93*
€ 529,50*
22 Tage
5
Frei Haus
ab € 469,62*
€ 557,52*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 988,46*
€ 1.151,69*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,50*
€ 630,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,54*
€ 619,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,20*
€ 610,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,37*
€ 588,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,93*
€ 527,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.