Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röllchen U-Leisten, SF-Normal, Teilung 33 mm, TK pro Rolle 1 151745-YY


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-151745-YY
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     417.005
EAN/GTIN:
     4021885116385
Suchbegriffe:
Palettenrollschienen
Rollenbahnsegmente
Rollenleiste
Rollschienen
Röllchen U-Leisten, SF-Normal, Teilung 33 mm, TK pro Rolle 12 kg Diesen Röllchen sind die Grundlage für einen sicheren Lauf von Transportkästen und Kartons bei einem Durchlaufregal. Sie sind bruchfest, schlagzäh und beständig gegen Säuren und Laugen. Aus der SF-Serie mit einer höheren Tragkraft und verstärktem Röllchenleistenprofil. Röllchen aus Kunststoff Schlagzäh, bruchfest, säure- und laugenbeständig Röllchenleiste aus 1,5 mm starkem verzinktem Stahlblech Außenmaß Breite = 25 mm Bahnlänge = 1 m Bahnbreite = 35.5 mm Achsabstand = 33 mm Achsdurchmesser = 5 mm Tragröllchen/Tragrollen Durchmesser = 30 mm Tragröllchen/Tragrollen Material = Kunststoff Tragröllchen Farbe = gelb Fördergewicht max. = 35 kg
Weitere Informationen:
Achsabstand:
33 mm
Achsdurchmesser:
5 mm
Außenmaß Breite:
25 mm
Bahnbreite:
35.5 mm
Bahnlänge:
1 m
Tragröllchen Farbe:
gelb
Fördergewicht max.:
35 kg
Tragröllchen/Tragrollen Durchmesser:
30 mm
Tragröllchen/Tragrollen Material:
Kunststoff
HEIGHT GRO:
40.00 mm
WIDTH GRO:
25.00 mm
DEPTH GRO:
40.00 mm
WEIGHT GRO:
1.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84283990
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD \/ Spedition
Weitere Suchbegriffe: rollenleisten kunststoff, palettenrollschienen, Rollenschienen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 36,20*
€ 43,08
pro Meter
ab 2 Meter
€ 35,98*
€ 42,82
pro Meter
ab 5 Meter
€ 33,90*
€ 40,34
pro Meter
ab 10 Meter
€ 32,89*
€ 39,14
pro Meter
ab 20 Meter
€ 31,98*
€ 38,06
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 26,61*
€ 31,67
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.