Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS ROLLEN Paletten-Rollenschiene, Stahl, Längstransport 151756-YY


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-151756-YY
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     PRS.002
EAN/GTIN:
     4021885116811
Suchbegriffe:
Palettenrollschienen
Rollenbahnsegmente
Rollenleiste
Rollschienen
BS ROLLEN Paletten-Rollenschiene, Stahl, Längstransport, Quertransport Teilung 78 mm Wenn man mit Paletten regelmäßig kurze Wege überbrücken muss auf dem Weg zum Versand oder innerhalb des Produktionsprozesses, dann ist diese Paletten-Rollenschiene eine ausgezeichnete Idee. Auf diesen Weg sparen Sie Zeit und Kraft. Rollen aus Stahl Trageprofil aus 3 mm starkem verzinkten Stahlblech Mit belastungsfähigem, langlebigem Rillenkugellager Tragkraft pro Rolle 150 kg Außenmaß Breite = 95 mm Achsabstand = 78 mm Tragröllchen/Tragrollen Durchmesser = 50 mm Tragröllchen/Tragrollen Material = Stahl Rahmen Material = Stahl Material = Stahl
Weitere Informationen:
Achsabstand:
78 mm
Außenmaß Breite:
95 mm
Material:
Stahl
Rahmen Material:
Stahl
Tragröllchen/Tragrollen Durchmesser:
50 mm
Tragröllchen/Tragrollen Material:
Stahl
HEIGHT GRO:
90.00 mm
WIDTH GRO:
66.00 mm
DEPTH GRO:
90.00 mm
WEIGHT GRO:
7.302000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84313900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD \/ Spedition
Weitere Suchbegriffe: palettenrollschienen, Rollenschienen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,74*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 142,82*
€ 169,96
pro Meter
ab 2 Meter
€ 141,48*
€ 168,36
pro Meter
ab 5 Meter
€ 135,59*
€ 161,35
pro Meter
ab 10 Meter
€ 132,60*
€ 157,79
pro Meter
ab 500 Meter
€ 112,74*
€ 134,16
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.