Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS ROLLEN Paletten-Rollenschiene, Stahl, Längstransport 151758-YY


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-151758-YY
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     PRS.004
EAN/GTIN:
     4021885116835
Suchbegriffe:
Palettenrollschienen
Rollenbahnsegmente
Rollenleiste
Rollschienen
BS ROLLEN Paletten-Rollenschiene, Stahl, Längstransport, Quertransport Teilung 130 mm Wenn man mit Paletten regelmäßig kurze Wege überbrücken muss auf dem Weg zum Versand oder innerhalb des Produktionsprozesses, dann ist diese Paletten-Rollenschiene eine ausgezeichnete Idee. Auf diesen Weg sparen Sie Zeit und Kraft. Rollen aus Stahl Trageprofil aus 3 mm starkem verzinkten Stahlblech Mit belastungsfähigem, langlebigem Rillenkugellager Tragkraft pro Rolle 150 kg Außenmaß Breite = 95 mm Achsabstand = 130 mm Tragröllchen/Tragrollen Durchmesser = 50 mm Tragröllchen/Tragrollen Material = Stahl Rahmen Material = Stahl Material = Stahl
Weitere Informationen:
Achsabstand:
130 mm
Außenmaß Breite:
95 mm
Material:
Stahl
Rahmen Material:
Stahl
Tragröllchen/Tragrollen Durchmesser:
50 mm
Tragröllchen/Tragrollen Material:
Stahl
HEIGHT GRO:
90.00 mm
WIDTH GRO:
66.00 mm
DEPTH GRO:
90.00 mm
WEIGHT GRO:
5.985000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84313900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD \/ Spedition
Weitere Suchbegriffe: palettenrollschienen, Rollenschienen, Fördertechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 104,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 104,52*
€ 124,38
pro Meter
ab 2 Meter
€ 104,23*
€ 124,03
pro Meter
ab 5 Meter
€ 99,79*
€ 118,75
pro Meter
ab 10 Meter
€ 96,63*
€ 114,99
pro Meter
ab 500 Meter
€ 81,63*
€ 97,14
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.