Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS ROLLEN Universal-Rollenschiene, Stahlrollen, mit Spurkran 151762-YY


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-151762-YY
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     424.000
EAN/GTIN:
     4021885116750
Suchbegriffe:
Palettenrollschienen
Rollenbahnsegmente
Rollenleiste
Rollschienen
BS ROLLEN Universal-Rollenschiene, Stahlrollen, mit Spurkranz, Teilung 75 mm, TK pro Rolle 20 Diese aus Stahl gefertigten Universal-Rollenschienen sind mit einem Spurkranz versehen, der es erlaubt, das Ladegut sicher in der Bahn zu halten. Die Rollenschienen eignen sich für alle Bereiche in der Förder- und Lagertechnik. Für Förder- und Lagertechnik Durchlaufregale Rollen aus Stahl mit Spurkranz Tragkraft pro Rolle 20 kg Außenmaß Breite = 41 mm Bahnbreite = 18 mm Achsabstand = 75 mm Tragröllchen/Tragrollen Durchmesser = 66 mm Tragröllchen/Tragrollen Material = Stahl Tragröllchen/Tragrollen Oberfläche = verzinkt Fördergewicht max. = 20 kg
Weitere Informationen:
Achsabstand:
75 mm
Außenmaß Breite:
41 mm
Bahnbreite:
18 mm
Fördergewicht max.:
20 kg
Tragröllchen/Tragrollen Oberfläche:
verzinkt
Tragröllchen/Tragrollen Durchmesser:
66 mm
Tragröllchen/Tragrollen Material:
Stahl
WEIGHT GRO:
2.975000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84313900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD \/ Spedition
Weitere Suchbegriffe: rollenleisten stahl, palettenrollschienen, Zubehör für Leicht-Rollenbahnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,83*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 160,26*
€ 190,71
pro Meter
ab 2 Meter
€ 158,61*
€ 188,75
pro Meter
ab 5 Meter
€ 151,90*
€ 180,76
pro Meter
ab 10 Meter
€ 148,32*
€ 176,50
pro Meter
ab 500 Meter
€ 128,83*
€ 153,31
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.