| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-151770-YY Herst.-Nr.: S20-F6-205-221 EAN/GTIN: 4021885111250 |
| |
|
| | |
| Tragrolle für Rollenbahnen, Kunststoff, Federachse, Ø 20 mm, Länge 200 mm, TK 10 kg Für den betriebsinternen Transport Ihrer Güter eignen sich diese Tragrollen für Rollenbahnen. Sie sind aus thermoplastischem Kunststoff gefertigt, widerstandsfähig und robust und überzeugen daher durch eine lange Nutzungsdauer. Tragrollen aus thermoplastischem Kunststoff Mit Federachse Leichtlaufend für eine schnelle Fortbewegung Tragkraft bis 10 kg Achs-Ø 6 bis 10 mm Rad Durchmesser = 20 mm Achslänge = 221 mm Oberfläche Material = Kunststoff Tragkraft = 10 kg Weitere Informationen: | | Oberfläche Material: | Kunststoff | Rad Durchmesser: | 20 mm | Tragkraft: | 10 kg | Achslänge: | 221 mm | WEIGHT GRO: | .500000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 84313900 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD \/ Spedition |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |