| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-151779-YY Herst.-Nr.: S40-F10-505-525 EAN/GTIN: 4021885111342 |
| |
|
| | |
| Tragrolle für Rollenbahnen, Kunststoff, Federachse, Ø 40 mm, Länge 500 mm, TK 7 kg Für den betriebsinternen Transport Ihrer Güter eignen sich diese Tragrollen für Rollenbahnen. Sie sind aus thermoplastischem Kunststoff gefertigt, widerstandsfähig und robust und überzeugen daher durch eine lange Nutzungsdauer. Tragrollen aus thermoplastischem Kunststoff Mit Federachse Leichtlaufend für eine schnelle Fortbewegung Tragkraft bis 10 kg Achs-Ø 6 bis 10 mm Rad Durchmesser = 40 mm Achslänge = 525 mm Felge Material = Kunststoff Tragkraft = 7 kg Weitere Informationen: | | Felge Material: | Kunststoff | Rad Durchmesser: | 40 mm | Tragkraft: | 7 kg | Achslänge: | 525 mm | WEIGHT GRO: | 1.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 84313900 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD \/ Spedition |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |