| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-151800-YY Herst.-Nr.: S55-F10-210-230 EAN/GTIN: 4021885111557 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tragrolle für Rollenbahnen, Stahl, Federachse, Ø 50 mm, Länge 200 mm, TK 150 kg Für den betriebsinternen Transport Ihrer Güter eignen sich diese Tragrollen für Rollenbahnen. Sie sind aus Stahlrohr gefertigt, widerstandsfähig und robust und überzeugen daher durch eine lange Nutzungsdauer. Tragrollen aus Stahlrohr, blank Wahlweise mit Federachse oder Gewindeachse Leichtlaufend für eine schnelle Fortbewegung Tragkraft bis 240 kg Achs-Ø 10 bis 12 mm Rollen Typ = Tragrollen Rad Durchmesser = 50 mm Achslänge = 230 mm Einbaumaß = 210 mm Felge Material = Stahl Tragkraft = 150 kg Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einbaumaß: | 210 mm | Felge Material: | Stahl | Rad Durchmesser: | 50 mm | Tragkraft: | 150 kg | Achslänge: | 230 mm | Rollen Typ: | Tragrollen | WEIGHT GRO: | 1.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 84313900 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD \/ Spedition |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rollenbahnen, Schwerlast-Rollenbahn, Schwerlastrollenbahn, Stahlrollenbahn, Rollenbahntragrolle, Tragrolle Rollenbahn, Tragrolle für Rollenbahn, tragrolle rollenbahn stahl, tragrolle rollenbahn, förderrolle bs rollen, Tragrollen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |