| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-151801-YY Herst.-Nr.: S55-F10-310-330 EAN/GTIN: 4021885111564 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tragrolle für Rollenbahnen, Stahl, Federachse, Ø 50 mm, Länge 300 mm, TK 130 kg Für den betriebsinternen Transport Ihrer Güter eignen sich diese Tragrollen für Rollenbahnen. Sie sind aus Stahlrohr gefertigt, widerstandsfähig und robust und überzeugen daher durch eine lange Nutzungsdauer. Tragrollen aus Stahlrohr, blank Wahlweise mit Federachse oder Gewindeachse Leichtlaufend für eine schnelle Fortbewegung Tragkraft bis 240 kg Achs-Ø 10 bis 12 mm Rollen Typ = Tragrollen Rad Durchmesser = 50 mm Achslänge = 330 mm Einbaumaß = 310 mm Felge Material = Stahl Tragkraft = 130 kg Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einbaumaß: | 310 mm | Felge Material: | Stahl | Rad Durchmesser: | 50 mm | Tragkraft: | 130 kg | Achslänge: | 330 mm | Rollen Typ: | Tragrollen | WEIGHT GRO: | 1.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 84313900 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD \/ Spedition |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rollenbahnen, Schwerlast-Rollenbahn, Schwerlastrollenbahn, Stahlrollenbahn, Rollenbahntragrolle, Tragrolle Rollenbahn, Tragrolle für Rollenbahn, tragrolle rollenbahn stahl, tragrolle rollenbahn, förderrolle bs rollen, Tragrollen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |