|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4445-151813-YY Herst.-Nr.: S60-A12-522-552 EAN/GTIN: 4021885111687 |
| |
|
|  |  |
 | BS ROLLEN Tragrolle für Rollenbahnen, Stahl, Gewindeachse, Ø 60 mm, Länge 500 mm, TK 240 kg Für den betriebsinternen Transport Ihrer Güter eignen sich diese Tragrollen für Rollenbahnen. Sie sind aus Stahlrohr gefertigt, widerstandsfähig und robust und überzeugen daher durch eine lange Nutzungsdauer. Tragrollen aus Stahlrohr, blank Wahlweise mit Federachse oder Gewindeachse Leichtlaufend für eine schnelle Fortbewegung Tragkraft bis 240 kg Achs-Ø 10 bis 12 mm Rollen Typ = Tragrollen Rad Durchmesser = 60 mm Achslänge = 552 mm Einbaumaß = 522 mm Felge Material = Stahl Tragkraft = 240 kg Weitere Informationen:  |  | WEIGHT GRO: | 2.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 84313900 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD \/ Spedition |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Rollenbahnen, Schwerlast-Rollenbahn, Schwerlastrollenbahn, Stahlrollenbahn, Rollenbahntragrolle, Tragrolle Rollenbahn, Tragrolle für Rollenbahn, stahlrollen rollenbahn, tragrolle rollenbahn, Tragrollen, Fördertechnik |
|  |  |
| |