Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORDES Palettenaufsatz, V-Ausschnitt, für Industrie-Palette, 153627-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-153627-YY
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     vpa-100.018
EAN/GTIN:
     4035694010819
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
CORDES Palettenaufsatz, V-Ausschnitt, für Industrie-Palette, verzinkt, Höhe 800 mm Der Palettenaufsatz CORDES mit V-Ausschnitt, verzinkt, erlaubt es Ihnen, wertvollen Lagerplatz einzusparen und ermöglicht einen leichten Zugriff. Mit einem faltbaren Gitteraufsatz für Industrie-Paletten haben Sie Aufbewahrungsboxen schnell zur Hand und verstauen sie nach der Benutzung platzsparend. Robuste Stahlrohr-Rahmenkonstruktion für eine lange Lebensdauer Geeignet für Industrie-Paletten Einfaches Be- und Entladen Einfach zu zerlegen, dadurch hohe Platzersparnis bei Nichtgebrauch Verzinkte Ausführung Höhe = 800 mm Breite = 1000 mm Länge = 1200 mm Wände Ausführung = V-Ausschnitt Maschenweite HxB = 100 x 100 mm Material = Stahl Stapelbar = 3-fach
Weitere Informationen:
Wände Ausführung:
V-Ausschnitt
Breite:
1000 mm
Höhe:
800 mm
Länge:
1200 mm
Material:
Stahl
Stapelbar:
3-fach
Maschenweite HxB:
100 x 100 mm
HEIGHT GRO:
170.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
900.00 mm
WEIGHT GRO:
25.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 174,68*
€ 214,16*
Lager 4445
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 175,14*
€ 214,19*
13 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 170,32*
€ 216,88*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 181,91*
€ 229,09*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 182,89*
€ 234,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,19*
€ 254,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,94*
€ 252,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,84*
€ 237,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,46*
€ 224,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,14*
€ 208,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017378
ab € 238,65*
Ähnlich
Cordes
00017372
ab € 172,47*
Ähnlich
Cordes
00017376
ab € 181,95*
Ähnlich
Cordes
00017377
ab € 205,95*
Ähnlich
Cordes
00017374
ab € 224,44*
Ähnlich
Cordes
00017373
ab € 192,49*
Ähnlich
Cordes
00017371
ab € 158,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.