Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEMMDAL Abweiserecke mit Winkelprofil, Höhe 1.200 mm 156002-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-156002-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-156002-YY
EAN/GTIN:
     4055091095448
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
anfahrschutzprofil l-form
anfahrschutz
HEMMDAL Abweiserecke mit Winkelprofil, Höhe 1.200 mm Schützen Sie Regale und Lagerbühnen durch diese Abweiserecke mit Winkelprofil. Die Abweiser aus Stahlblech sind dank ihrer Pulverbeschichtung besonders widerstandsfähig und dadurch gleichermaßen für den Innen- und Außenbereich geeignet. Dank Pulverbeschichtung für den Innen- und Außenbereich geeignet In 800 oder 1.200 mm Höhe erhältlich Winkelform bietet 2-seitigen Schutz Temperaturbeständig bei -20 bis +100 °C Lieferung erfolgt inklusive Befestigungsmaterial Einsatzbereich = Außenbereich Innenbereich Profil = Winkel Stärke = 6 mm Höhe = 1200 mm Breite = 165 mm Tiefe = 165 mm Material = Stahl Oberfläche = pulverbeschichtet Temperaturbeständig = -20 °C Farbe = gelb schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
165 mm
Höhe:
1200 mm
Stärke:
6 mm
Tiefe:
165 mm
Einsatzbereich:
Außenbereich\;Innenbereich\;
Farbe:
gelb\;schwarz\;
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Profil:
Winkel
Temperaturbeständig:
-20 °C
HEIGHT GRO:
180.00 mm
WIDTH GRO:
1220.00 mm
DEPTH GRO:
180.00 mm
WEIGHT GRO:
12.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: Rammschutzecken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,24*
€ 202,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,22*
€ 156,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 120,53*
€ 143,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,90*
€ 139,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,19*
€ 133,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,98*
€ 114,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.