Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seifen- und Desinfektionsspender mit Armhebel, Kapazität 1.0 157181-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-157181-YY
Hersteller:
     Rohde Clean
Herst.-Nr.:
     300.14.1262
EAN/GTIN:
     4260295460132
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Seifen- und Desinfektionsspender mit Armhebel, Kapazität 1.000 ml Der Seifen- und Desinfektionsspender ist über seinen Druckhebel einfach zu bedienen. Je nach Bedarf füllen Sie den Spender mit Desinfektionsmittel, flüssiger Seife oder Lotion. So sorgen Sie für hygienische Sauberkeit in Ihrem Betrieb. Handlicher Spender für Desinfektionsmittel, flüssige Seife und Lotionen Mit nachfüllbarer Weithalsflasche aus Kunststoff Fassungsvermögen von 1.000 ml Einfache Bedienung über Armhebel aus Edelstahl Spendersystem Typ = Seifen- und Desinfektionsmittel-Spender Geeignet für Desinfektionsmittel = ja Füllmenge = 1.000 ml Höhe = 295 mm Breite = 105 mm Tiefe = 180 mm Vorratsanzeige = ja Befestigungsmaterial inklusive = ja Material = Kunststoff
Weitere Informationen:
Befestigungsmaterial inklusive:
ja
Breite:
105 mm
Füllmenge:
1000 ml
Geeignet für Desinfektionsmittel:
ja
Höhe:
295 mm
Material:
Kunststoff
Spendersystem Typ:
Seifen- und Desinfektionsmittel-Spender
Tiefe:
180 mm
Vorratsanzeige:
ja
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
105.00 mm
DEPTH GRO:
180.00 mm
WEIGHT GRO:
1.100000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39249000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 24,44*
€ 33,88*
3 Tage
38
€ 5,70*
ab € 46,76*
€ 61,22*
Lager 4445
40
€ 7,90*
ab € 48,19*
€ 63,07*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 48,59*
€ 63,59*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.