Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Fässer
>
Fasszubehör
>
Fasswanne
>
Artikel
Auffangwanne für 60-Liter-Gebinde, HxBxT 235 x 725 x 525 mm, 157609-YY
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-157609-YY
Hersteller:
Asecos
Herst.-Nr.:
18449
EAN/GTIN:
4250101102240
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne für 60-Liter-Gebinde, HxBxT 235 x 725 x 525 mm, Gitterrost aus PE Die Auffangwanne für 60-Liter-Gebinde besticht durch ein geringes Eigengewicht und eine hohe chemische Beständigkeit. Sie ist zum Aufstellen direkt auf dem Boden oder auf einer Palette geeignet. Nutzen Sie die Auffangwanne zur Lagerung von 2x 60-Liter-Gebinden im Innen- und überdachten Außenbereich. Aus Polyethylen (PE) Hohe chemische Beständigkeit Passend für 2x 60-Liter-Gebinde Wahlweise ohne, mit PE- oder verzinktem Gitterrost Auffangwannen Typ = Auffangwannen für 60-/200-Liter-Fässer Auffangvolumen = 60 l Lagerort = unter Dach Höhe = 235 mm Breite = 725 mm Länge = 525 mm Material = Polyethylen (PE) Kapazität 60-Liter-Fässer = 2 Abstellfläche = Gitterrost Abstellfläche Material = Polyethylen (PE) Rollen Feststellfunktion = Tragkraft = 150 kg Zulassungen = bauaufsichtliche Zulassung (DIBt) Einstufung gewässergefährdende Flüssigkeiten = akut chronisch GHS 1 chronisch GHS 2 chronisch GHS 3 chronisch GHS 4 Einstufung nach GefStoffV/BetrSichV = Auf Metalle korrosiv wirkend, hautätzend, schwere Augenschädigung verursachend
Weitere Informationen:
Abstellfläche:
Gitterrost
Abstellfläche Material:
Polyethylen (PE)
Auffangvolumen:
60 l
Auffangwannen Typ:
Auffangwannen für 60-\/200-Liter-Fässer
Breite:
725 mm
Einstufung gewässergefährdende Flüssigkeiten:
akut\;chronisch GHS 1\;chronisch GHS 2\;chronisch GHS 3\;chronisch GHS 4\;
Einstufung nach GefStoffV/BetrSichV:
Auf Metalle korrosiv wirkend\, hautätzend\, schwere Augenschädigung verursachend
Höhe:
235 mm
Kapazität 60-Liter-Fässer:
2
Lagerort:
unter Dach
Länge:
525 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Zulassungen:
bauaufsichtliche Zulassung (DIBt)
Tragkraft:
150 kg
HEIGHT GRO:
585.00 mm
WIDTH GRO:
785.00 mm
DEPTH GRO:
570.00 mm
WEIGHT GRO:
14.800000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
... >
Auffangwannen
>
Auffangwannen aus Kunststoff
>
Auffangwanne für 60-Liter-Gebinde
Weitere Suchbegriffe:
Fasswanne
,
Paletten-Auffangwanne
,
Palettenauffangwanne
,
Palettenwanne
,
auffangwanne 60 l hd-pe asecos
,
fasswanne
,
fasswanne gfk
,
Auffangwannen aus Kunststoff
Angebote
(25)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 120,86*
€ 153,45*
Lager 260
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,88*
€ 154,56*
Lager 2431
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,24*
€ 155,96*
Lager 4012
46 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 132,35*
€ 156,10*
Lager 4445
10 Tage
30
Frei Haus
ab € 157,91*
€ 186,07*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,07*
€ 221,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,33*
€ 219,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,64*
€ 206,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,73*
€ 198,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,91*
€ 187,91
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 157,91* pro Paket)
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gitterrostheber, Edelstahl, 1 Paar, HxB 348 x 160 mm.
Eurokraft
678005
ab € 38,09*
Zubehör
Universal-Fassbock, für 60- und 200-l-Fass, Polyethylen.
Asecos
9875
ab € 64,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen