Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOVMAND Hebelift mit Holz-Plattform, Hubbereich 115-1.754 mm 157902-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-157902-YY
Hersteller:
     Hovmand
Herst.-Nr.:
     IM 70M ANGLED404X412 W1
EAN/GTIN:
     4055091179926
Suchbegriffe:
Behälterheber
Elektrolifter
Hublift
Hublifter
HOVMAND Hebelift mit Holz-Plattform, Hubbereich 115-1.754 mm, TK 70 kg Mit dem Hebelift HOVMAND bringen Sie Zubehör und Materialien auf eine angenehme Arbeitshöhe und erleichtern sich damit den Zugriff. Auch für das Packen von Paketen und deren anschließenden Transport ist der Hebelift eine große Hilfe. Hebelift HOVMAND mit Holz-Plattform Mobiler Hebelift mit Tragkraft von 70 kg für elektrisches Halten, Heben und Senken Integriertes Ladegerät mit intelligenter Aufladefunktion Anbaugerät = Plattform Fahrwerk = gespreizt Plattform Breite = 450 mm Plattform Tiefe = 400 mm Plattform Material = Holz Hubbereich = 115 - 1754 mm Hubart = elektrisch Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last = 100 / 125 mm/s Tragkraft = 70 kg Höhe = 1917 mm
Weitere Informationen:
Anbaugerät:
Plattform
Höhe:
1917 mm
Hubart:
elektrisch
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last:
100 \/ 125 mm\/s
Hubbereich:
115 - 1754 mm
Plattform Breite:
450 mm
Plattform Material:
Holz
Plattform Tiefe:
400 mm
Fahrwerk:
gespreizt
Tragkraft:
70 kg
HEIGHT GRO:
2119.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
33.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84279000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Itella
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.273,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.515,50*
€ 2.993,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.478,75*
€ 2.949,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.370,07*
€ 2.820,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.316,18*
€ 2.756,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.273,05*
€ 2.704,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.