Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOVMAND Hebelift mit Doppel-Dorn, Hubbereich 131-1.054 mm, T 157910-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-157910-YY
Hersteller:
     Hovmand
Herst.-Nr.:
     IM 70S TRUCK418X140 DD1
EAN/GTIN:
     4055091179957
Suchbegriffe:
Behälterheber
Elektrolifter
Hublift
Hublifter
HOVMAND Hebelift mit Doppel-Dorn, Hubbereich 131-1.054 mm, TK 70 kg Mit dem Hebelift HOVMAND bringen Sie Zubehör und Materialien auf eine angenehme Arbeitshöhe und erleichtern sich damit den Zugriff. Auch für das Packen von Paketen und deren anschließenden Transport ist der Hebelift eine große Hilfe. Hebelift HOVMAND mit Doppel-Dorn Mobiler Hebelift mit Tragkraft von 70 kg für elektrisches Halten, Heben und Senken Integriertes Ladegerät mit intelligenter Aufladefunktion Anbaugerät = Doppel-Dorn Fahrwerk = parallel Dornlänge = 500 mm Hubbereich = 131 - 1054 mm Hubart = elektrisch Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last = 100 / 125 mm/s Tragkraft = 70 kg Höhe = 1225 mm
Weitere Informationen:
Anbaugerät:
Doppel-Dorn
Dornlänge:
500 mm
Höhe:
1225 mm
Hubart:
elektrisch
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last:
100 \/ 125 mm\/s
Hubbereich:
131 - 1054 mm
Fahrwerk:
parallel
Tragkraft:
70 kg
HEIGHT GRO:
1424.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
30.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84279000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Itella
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.238,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.469,69*
€ 2.938,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.432,92*
€ 2.895,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.323,54*
€ 2.765,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.268,94*
€ 2.700,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.238,73*
€ 2.664,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.